ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。



かなり少しづつ切り込んでいったが、10回行かないうちに回転刃が坊主になりました。普段は別のパイプカッターで26mmジュラルミンのパイプを切断しますが、それよりも単管は硬いと思い、刃の締め込みを少なくしたにもかかわらず、刃先が砕けました。坊主になった刃は軸をつけてドリルにチャックして回転させながら、ダイヤ砥石を付けたグラインダで60度の刃を付けました。
使用時に、持ちやすく切れあじがとてもいい感じでした。
使い方が解からないのでユーチューブ動画を参考に使用、刃にオイルを塗り下から上に5回その後上から下に10回程度回し切断、コツは刃を少しずつ締めこむと良い、意外と簡単に切断できました。
汎用のロールゲージバーの長さ調整の切断にに使いました
厚みが2mmでしたが刃の部分にオイルを少し垂らして難なく切断が出来ました
電動の切断機は高いし作業時の音もあるので悩んでいたところこの商品にたどり着きました、静かでどこでも使えるので少量の作業ならお勧めです
単管パイプの切断をしましたが、3回使用したら歯こぼれしてボロボロになりました。カッターの強度が足りないかな?安いので仕方ないのかなとも思いますが、「単管、足場パイプカッター」を名乗るのであれば、もう少し高級な歯を付けて欲しいです。