曜日別特売

ラチェットパイプカッター

ラチェットパイプカッター - TAKAGI(高儀)ラチェットパイプカッター - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!

用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)6~28材質(本体)亜鉛合金材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3内容量1個
注意
※付属替刃はSB-6222HS(11-19456)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640954RPC-400
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640954
2018-07-06
用途: 銅管の切断
農・林・水産業

使いにくくは無いが少し強めに固定すると切断物が凹むし緩いと滑って回るので切れないもう少し歯が鋭利なら問題無いのでは

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする