曜日別特売

パイプカッター替刃

パイプカッター替刃 - GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃 - GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃 - GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃 - GISUKE(タカギ)
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプ一般切削用内容量1枚
注意
※ステンレスや一部鋼材には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大切断能力(mm)
適合機種
材質(刃)
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640972SB-5018(肉厚)3RPC-400特殊合金(直径)約Φ18、(厚さ)約5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59640997SB-3018(肉厚)3PC-100・PC-200SK-2(直径)約Φ18、(厚さ)約3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
59641015SB-6218(肉厚)3PC-300・RPC-200SUJ2(直径)約Φ18、(厚さ)約6.2
オープン
519
571(税込)
当日出荷
59641033SB-6222(肉厚)4TPC-100SKS2(直径)約Φ22、(厚さ)約6.2
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする