曜日別特売

ダイヤモンドガラスカッター

ダイヤモンドガラスカッター - TAKAGI(高儀)ダイヤモンドガラスカッター - TAKAGI(高儀)ダイヤモンドガラスカッター - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)
用途ガラス切り・タイル切りに。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59626577No.1厚板ガラス4~5mm用
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59626586No.2中板ガラス3~4mm用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59626595No.3並板ガラス2~3mm用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59626595
2022-11-28
用途: ガラスの切断加工時
その他業種

素人ですがネットでガラス切りのコツを調べてから本番の加工に臨みました。上手く出来て満足しています。

対象商品 : 59626595
2019-03-30
用途: ガラス切り・・・

初めてのガラス切り・・・、ちゃんと?切れました。そこそこ失敗したのは、古ガラスと経験値の無さでしょうね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
1が参考にしています
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする