ステンレス折込鋸

ステンレス折込鋸 - GISUKE(タカギ)ステンレス折込鋸 - GISUKE(タカギ)

サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。

用途木工工作用。角材・板材などの切断に。材質(刃)ステンレス刃物鋼板厚(mm)0.7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59620742-刃/3.33(18枚目)180
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59620767-刃/3.75(16枚目)210
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59620785-刃/3.75(16枚目)240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする