シャーク斬月折込カーブソー

シャーク斬月折込カーブソー - SHARK SAW
(1件のレビュー)

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断。
U窓で効率よく切りくずを排出。枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ。
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート。
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途庭木の剪定。果樹の剪定。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)(刃)3.2表面処理(刃部)フッ素コート板厚(mm)(のこ)0.8折込折りたたみ式材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.15±0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59648645-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59648645-48295040210mm- 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW 48295040替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59648645
2019-03-04
用途: 樹木の剪除
建設業・工事業

とにかく軽い力でよく切れる
刃のもちも悪くないのでおススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする