高級木工用糸鋸セット

高級木工用糸鋸セット - HANDIWORK
(3件のレビュー)
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59621153-
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59621153
2024-06-08
用途: 木の切断
渡邊浩幸木工製作所

商品画像の糸鋸と届いた糸鋸の色が違います。
届いた糸鋸はグリップが黒ではなく紫色で金属部分がシルバーではなく黒。
ちょっとカッコ悪い配色です。
色以外は普通に使えますが。。。

対象商品 : 59621153
2021-12-26
用途: 子供の工作
農・林・水産業

子供の宿題の工作に使いました。
子供でも安全に使えましたよ。

1が参考にしています
対象商品 : 59621153
2018-11-21
用途: 木材切断
渡邊浩幸木工製作所

デザインがシンプルだし値段も安くてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする