GISUKE(タカギ)
軽量ミニカッター 曲刃
飛び出した軟鉄線などを根元から切れる曲刃タイプ。連続作業でも疲れにくい、アルミハンドル。
用途
根元からの切断に
寸法(mm)
200
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 軟線
約4
切断能力(Φmm) 硬線
約1.5
材質(刃)
Cr-V鋼
材質(ハンドル)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627487
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください