替刃式折込鋸仮枠用 アサリあり

替刃式折込鋸仮枠用 アサリあり - SHARK SAW

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!
用途に合わせて角度2段切替可能!
独自の刃形状によるシャープな切れ味!
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途仮枠作業。庭木の剪定 。ピッチ(mm)(刃)3表面処理(刃部)クリアコート板厚(mm)(のこ)0.8材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05刃渡り(mm)210内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59622772-
オープン
取扱い終了
代替品有
73534519-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59622772-64945518FS210-3- 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 64945518折込のこぎり 替刃式モノタロウ1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73534519-64945518FS210-3- 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 64945518折込のこぎり 替刃式モノタロウ1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする