石鋸工業
断熱材用鋸替刃
用途
「現場屋 サヤ付替刃式鋸 断熱材のこ 270mm(品番:INK-0745)」の替刃
材質
炭素工具鋼(SK-85)
色
シルバー
品番
本体:INK-0745
質量(g)
(約)58
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
389×50×3
刃渡り(mm)
270 刃厚:3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74830957
INK-0746
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください