GISUKE(タカギ)
引廻鋸
用途
木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。
ピッチ(mm)
(刃)1.8
板厚(mm)
1
材質(刃)
炭素工具鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59622885
-
180
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59622903
-
210
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59622937
-
120
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください