フレキシブルシャフト

フレキシブルシャフト - PROZONE
(3件のレビュー)
用途
電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。
各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。
軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637314-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59637314
2025-11-18
用途: 壁内に電力ケーブルを配線する際の穴開け

今回はとても狭い外壁と内壁の間にケーブルを隠蔽する為壁内の筋交いにホールソウで穴を開ける為にフレキシブルケーブルを電気ドリルに接続して使用。
今回は特に狭所であったためどうしてもシャフトに急峻な曲げを生じさせて2本を内部切断させてしまい3本目として当商品を購入。
先の2本(2社)より屈曲時の負荷に強く穴開けに成功しました。
屈曲時の摩擦音や発熱も少ないことから他2社より屈曲に強いのではないかと感じました。
持ち手も少し短く狭所での使い勝手も良好でした。

対象商品 : 59637314
2020-03-23
用途: バイクの部品作成時の削り作業
サービス業

バンバン50のキャリアを自作しています。パイプとパイプの合わせ部を超硬バイトで削るときにこの商品を使用しました。回転抵抗はそんなに大きくないようで、安物のドリルでも十分に使えました。参考になれば幸いです。

1が参考にしています
対象商品 : 59637314
2018-05-10
用途: 木材および金属の研磨に使用
その他業種

細かい部分の研磨は、グラインダーや電気ドリルでは、重量があるためなかなか上手く出来なかったがフレキシャフトは軽量で安全に作業ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする