TAKAGI(高儀)
18V専用充電器
18V専用
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
75
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
DC18
出力電流(A)
2.5
充電時間(時間)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642747
BC-1801LiG
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください