電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃

電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 - EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 - EARTH MAN
(1件のレビュー)
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。山数18山/インチ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)130内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639922DNP-618山/インチ0.9
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639922
2020-10-09
用途: ステンレス板の切断
合同会社イントラム卸売・小売業

11.5mmのステンレス板がスムースに切れました。
私の場合、のこぎり本体が安いせいか、ブレード(歯)が左右に激しく振動する為、
切り込みの位置が定まらないので、切り込み口を予めジグソウで切り込みを入れておく
必要があります。他の替え刃と比べた事がないので、比較できませんが、切れ味には
不満はありませんでした。星一つ減じたのは、この種の商品の梱包は、封筒による送付でも良いのではないか、そうすれば、受取人不在でもポストに入れてもらえるので、都合が良く
送料も減額出来るのではないかと思い、今後の改善要求の為の星一つマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする