曜日別特売

替刃式電気かんな

替刃式電気かんな - EARTH MAN替刃式電気かんな - EARTH MAN
(5件のレビュー)

研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。

用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643133PLA-110
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: まな板削り
飲食業

難しかったですがなんとか綺麗にできました。なれるのに時間がかかってしまった!

2020-08-02
用途: DIY
農・林・水産業

日曜大工や趣味程度には、大きすぎず深さも調整できるので便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 59643133
2019-04-01
用途: まな板のメンテナンス
教育・研究機関

アタッチメントがあるので便利です。業務用より軽いので使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 59643133
2019-06-17
用途: 木工作業
製造業

安くて入門用としては、最高です。もう少し、軽くなると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 59643133
2019-02-15
用途: まな板を削るとき
医療・福祉・介護関連業

まな板を削って平らにしました。出来栄えは素人としては上々でした。
音が大きい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする