EARTH MAN
園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途
作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
コンセント個数
1ツ口
電源プラグ
12A
電線仕様-芯数
2
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
電線長さ(m)
約10
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
アズワン品番
64-4069-01
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
定格電力(W)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59653852
-
約10
1200
1ツ口
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください