用途砥石・バフを使用して、金属などの研削・ツヤ出し作業に。
フレキシブルシャフトを使用して、細かい研削作業に。
電圧(V)AC100消費電力(W)50電流(A)0.6コード長さ(m)約1.8フェルトバフ寸法(Φmm)外径75フェルトバフ寸法(Φmm)内径12.7フェルトバフ寸法(mm)厚さ17回転数(r/min)(50Hz/60Hz)約2850/約3450付属品砥石( 一般鉄工用):外径Φ75×厚さ13×穴径Φ12.7(mm)/A#80セット内容本体×1、スパークブレーカ×1、飛散防止カバー×1、フレキシブルシャフト×1、L型ピン×1、コレットチャック2.35mm/3.00mm、両口スパナ(10mm×7mm)×1、片口スパナ×1、金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5、ダイヤモンド砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5寸法(mm)75質量(kg)約 1.8(フレキシブルシャフト除く)周波数(Hz)50/60シャフト(フレキシブル)全長約1100mm・チャック能力:Φ2.35mm/Φ3.00mm・質量:約0.2kg本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約130×165×130定格時間(分)15内容量1台