GISUKE(タカギ)
デザインシザース
握りやすさ、使いやすさを重視。
用途
裁縫・開封などに。
全長(mm)
125
寸法(mm)
125
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642442
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください