GISUKE(タカギ)
デザイン鋏 曲刃
(1件のレビュー)
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途
ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工
曲刃
寸法(mm)
145
全長(mm)
145
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642467
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください