曜日別特売

アルミ合金Cクランプ

アルミ合金Cクランプ - GISUKE(タカギ)
(3件のレビュー)
用途溶接・穴あけ・接着作業に。種類シャコ万力材質(本体)アルミ合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640114-2525
オープン
取扱い終了
59640132-5030
オープン
取扱い終了
59640157-7555
オープン
取扱い終了
59640175-10060
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59640114-78181294MALC025- クランプ アルミ製 モノタロウ 78181294クランプ アルミ製モノタロウ1個
188
税込207
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59640132-78181328MALC050- クランプ アルミ製 モノタロウ 78181328クランプ アルミ製モノタロウ1個
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59640157-78181364MALC075- クランプ アルミ製 モノタロウ 78181364クランプ アルミ製モノタロウ1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59640175-78181398MALC100- クランプ アルミ製 モノタロウ 78181398クランプ アルミ製モノタロウ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640132
2019-09-26
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

アルミ合金のC型クランプでメンテナンス作業に使用しています。軽くて作業しやすいです。あまり強度を要求しない場所に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 59640132
2018-09-21
用途: 品物のクランプ

金属の品物を傷つけたくないので購入しました。軽くて丈夫です。クランプ部分をアルミボルトに打ちかえて使用するつもりですが、そのままの状態の使用感としても満足です。造りがいいと思う。でもアルミなのでオーバートルクでの使用は避けた方がいいと思います。

対象商品 : 59640157
2018-06-08
用途: 治具の固定
その他業種

アルミ製なので本体を簡単にドリルで穴を開けられるのがいい。治具をボルトで固定して作業台などにクランプして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする