曜日別特売

玄能柄 クサビ付 尺柄

玄能柄 クサビ付 尺柄 - TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺柄 - TAKAGI(高儀)

唐紙など小さなサイズに。

種類ハンマー柄材質(柄部)白樫質量(g)(八角)115まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59625116-豆小
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
59625134-
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする