曜日別特売

玄能柄 クサビ付 尺1柄

玄能柄 クサビ付 尺1柄 - TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺1柄 - TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺1柄 - TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺1柄 - TAKAGI(高儀)
種類ハンマー柄材質(柄部)白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59625152-小小両口・八角225gまで・角箱屋18mm・先切21mmまで
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
59625177-両口・八角300gまで・角箱屋21mmまで、その他小サイズの金槌に
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
59625195-両口・八角450gまで・角箱屋24mmまで、その他中サイズの金槌に
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59625213-両口・八角750gまで・その他大きいサイズに
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする