GISUKE(タカギ)
リフォーム鋏
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途
アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。
寸法(mm)
210
全長(mm)
210
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642406
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください