GISUKE(タカギ)
ホビープライヤー
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。
ストレートタイプ。
狭い所で的確な加工をしたい方に。
手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途
プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)
炭素工具鋼S50C
タイプ
ストレート
刃部硬度
HRC46~50
熱処理
全体焼入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627785
GHP-140S
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください