EARTH MAN
かくはん機
(2件のレビュー)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
約2
周波数(Hz)
50/60
外径×全長(mm)
かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
対応材質
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639457
KH-500A
8.9
モルタルなどの高粘度材用
約0~500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
59639475
KH-800SCA
9.3
リシン・水性塗料などの低粘度材用
約0~800
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください