ミニホビーコンプレッサーセット

ミニホビーコンプレッサーセット - EARTH MANミニホビーコンプレッサーセット - EARTH MANミニホビーコンプレッサーセット - EARTH MAN
(1件のレビュー)

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。

用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639746HCP-100
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639746
2022-04-25
用途: 壁の塗装や子供の模型の塗装まで便利
ミッチー企画株式会社サービス業

壁や階段の手すりから子供の模型の塗装まで非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする