曜日別特売

エアブラシ

エアブラシ - EARTH MANエアブラシ - EARTH MANエアブラシ - EARTH MANエアブラシ - EARTH MANエアブラシ - EARTH MANエアブラシ - EARTH MAN
(2件のレビュー)

使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。

用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639676HCPP-1000.3(サイズ変更不可)約7
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
59639694HCPP-1100.35(サイズ変更不可)約5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639676
2022-10-20
用途: 塗装のタッチアップに使用いたしました。
株式会社朝日宝工社

塗装は焼付業者に依頼していますが、機械組立後のタッチアップに使用いたしました。
塗装が苦手で、今までは苦労していましたが、抜群の出来栄えに仕上がりました。

対象商品 : 59639676
2020-10-12
用途: 塗装作業。

なかなか使いやすい。
高級機と比べて精度はやや落ちるが
値段を考えると十分な性能です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする