フレキシブルホルダー付LEDライト

フレキシブルホルダー付LEDライト - EARTH MANフレキシブルホルダー付LEDライト - EARTH MAN
(3件のレビュー)

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。

用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59644034No.260
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59644034
2023-07-13
用途: 修理作業時
スフェラーパワー株式会社製造業

軽量でヘルメットにキチッと固定できてとても便利でした

対象商品 : 59644034
2021-10-13
用途: 巡視点検のお供に
製造業

今までジェントスのバッテリーが大きいモデルを使っていて、バンドが緩んできたことと重さが首にこたえてきたことで買い替え。
明るさはそこまで変わらず、軽量化できたのでラクになりました。
バッテリーが単三電池が一本でいいのも経済的です。
ただ、スイッチか端子の接触がそれほど良くないせいか、たまにとても暗くなったり細かく点滅し出したりするのが少し気になります。

4が参考にしています
対象商品 : 59644034
2018-12-19
用途: 夜間時の片付け、記録
その他業種

明るさは申し分なく、ズーム機能も便利です。
ヘルメット取付け部と、ライト本体固定部のネジに溝が無いため滑りやすく、少しきつめに締め付けると戻すのが少し大変です。
ヘルメットへの取り付け方法はもう少し簡単になればなお良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする