アルミミニベンチバイス

アルミミニベンチバイス - GISUKE(タカギ)
(2件のレビュー)

作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。

用途工作時の加工物の固定に。種類ベンチバイス最大口開き(mm)27材質(本体)アルミ主な用途固定作業内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640753-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640753
2020-01-24
用途: 検査ジグの固定
多摩電子工業株式会社

他社製の黒色の、SK-11 と殆ど同構造、同寸法ですね。
付けられる作業台の厚みが20㎜までなのは、少し不足気味ですが
使えなくはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 59640753
2019-09-07
用途: 実験機材の工作や実験器具の固定
サービス業

小さな器具の工作には十分な強度があり、軽量なので出先で使うのにも持ち歩きが可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする