EARTH MAN
精密ピンバイス コレットチャック収納式
本体柄部にもコレットチャック収納。
用途
小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
セット内容
コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm
適合サイズ(Φmm)
0.1~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59635652
No.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください