M&M
木柄ハツリハンマー
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途
土木・建築・石工作業に。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業/石工作業
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624617
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください