菊堂
両口玄能 尺1柄
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59623847
-
225
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
59623865
-
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59623883
-
375
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59623908
-
450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59623926
-
570
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640