菊堂
磨八角玄能 尺1柄
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59623962
-
225
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59623987
-
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624005
-
375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
59624023
-
450
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください