ミニホビーハンマー 両口

ミニホビーハンマー 両口 - HANDIWORK

滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。

用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業/打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP焼入硬度55~56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59624748-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする