乾電池式コードレスグルーガン

乾電池式コードレスグルーガン - EARTH MAN乾電池式コードレスグルーガン - EARTH MAN
(1件のレビュー)

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。

用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。電源タイプ電池式セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641435GG-210CL
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59641435
2019-12-11
用途: 車の配線イジリにグルーガン乾電池式GG-210CL購入しました
堀田建設運輸・通信業

私は車の電装系イジリにグルーガンを購入しましたLEDテープの加工に使用しています。例えばLEDテープの加工に配線をハンダゴテで配線をハンダをした後で防水処置をする為等に使用しています、野外での配線イジリにグルーガンを使いたい時に大活躍しています、使えます

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする