ホビールーターセット 86PCS

ホビールーターセット 86PCS - EARTH MANホビールーターセット 86PCS - EARTH MANホビールーターセット 86PCS - EARTH MANホビールーターセット 86PCS - EARTH MANホビールーターセット 86PCS - EARTH MAN
(19件のレビュー)

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。

用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10内容量1セット(86本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638066HRT-86
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59638066
2023-06-07
用途: プラスチック板の加工
能美防災株式会社製造業

長時間の使用は持つところが熱くなってあかんです。
まあ、休み休み使用しましょう。
回転速度を調整できる点、比較的安価な点から
私的には良しとします。

2が参考にしています
対象商品 : 59638066
2021-12-16
用途: プラモデル組立、プラスチック類のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック類の切削、研磨に最適です。
ビットの数が多くて使用用途に応じて簡単交換できて便利。
このサイズで使い易くてスピードコントロールもできるのは嬉しい!

2が参考にしています
対象商品 : 59638066
2021-11-10
用途: ギター修繕
株式会社フラットイットサービス業

安かった!箱の収納がお洒落で便利。まとめやすくて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 59638066
2021-05-10
用途: 彫金
coonelサービス業

使いやすく仕上がり美しく、作業が出来ました。
これからも長く大事に使わせて頂きます。
まことに有難うございました。

対象商品 : 59638066
2021-06-02
用途: 塗装作業
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

車の飛び石傷、小さい錆を取るのに便利、錆を取った後は、タッチペンで補修してます。

2が参考にしています
対象商品 : 59638066
2021-03-02
用途: 鉄板の仕上げ
建設業・工事業

回転速度の調整機能が付いているのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 59638066
2021-01-04
用途: 模型の加工
製造業

値段なりですね。
芯振れと使用中に抜けて来ます。
また軽いので良いかと思ったら少し重いほうが安定して作業しやすいように思います。
ルーターは初めての購入なので、とりあえず安いのでお試しと思って買ったので後悔はありませんが頻繁に使う方や加工精度を求めるならもう少し高価なものを求めた良いと思いました。

13が参考にしています
対象商品 : 59638066
2020-08-27
用途: 工作用
サービス業

ケース付きであることや、ヘッドの種類が豊富であることなど値段のわりに豪華なセットです。個体差なのか、届いたものは使用中にヘッドが少しづつ抜け気味になるので、時々差し込みなおして増し締めする必要がありましたが、特に問題になる程ではありません。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする