曜日別特売

4サイズフレックス板ラチェットレンチ

4サイズフレックス板ラチェットレンチ - GISUKE(タカギ)4サイズフレックス板ラチェットレンチ - GISUKE(タカギ)

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。

材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59628993-8×9×11×1364-4061-92
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59629036-12×14×15×1764-4061-94
3,780
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59629018-10×12×13×1464-4061-93
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする