菊堂
剪定鋏B型
用途
庭木や果樹の剪定に。
寸法(mm)
200
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
切断サイズ
許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59649336
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください