曜日別特売

鋼付 刃長大久保鋏

鋼付 刃長大久保鋏 - 菊堂
(2件のレビュー)

刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。

用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)200本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59648785-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59648785
2020-10-03
用途: 庭木の剪定作業
農・林・水産業

切れ味が最高に良く、重宝しています!
また1回研ぎサービスも無料でついているので安心して使用できます!

対象商品 : 59648785
2017-12-28
用途: 庭木の剪定などに使用

切れ刃の材種(青紙)適切な熱処理、切れ味も最高、価格も安く嬉しい鋏です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする