菊堂
ステンレス刃長大久保鋏
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途
植木・鉢物などの枝切り・草花切りに。
材質
(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410
寸法(mm)
195
使用目的
枝切り、草花切り
切断対象
植木、鉢物
切断サイズ
(許容)1年目の若枝約8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59648873
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください