SunGarden
アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途
庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。
切断能力(mm)
小枝(一年目の若枝)8
仕様
キャップ付
寸法(mm)
190
使用目的
剪定、収穫、採取
切断対象
ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59648986
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください