曜日別特売

LED反射安全ベスト

LED反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)LED反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)LED反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)LED反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)

正面8個・背面8個の赤色LEDが点滅するから夜間でも認識しやすい。
幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!
面ファスナーでウエストサイズ調整可能!
フリーサイズ。
氏名、会社名、血液型記入タグ付き。持ち運びに便利なポーチ付。

使用電源単3×2(別売)LED色LEDランプあり色(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632152黒×シルバー黒×シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59632177黒×イエロー黒×イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする