極ラク鎌刈払鎌 三面刃付

極ラク鎌刈払鎌 三面刃付 - 菊堂極ラク鎌刈払鎌 三面刃付 - 菊堂

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄くシャープに仕上げているため、通常の刃付けの鎌よりも草をスッと楽に刈ることができます。
また、草削りにも使用できます。
すっぽ抜け防止ハンドル:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。
いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。
意匠登録済。

用途草刈・草削用。材質(刃部)SKS-5寸法(mm)170アズワン品番64-4064-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650772-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌刈払鎌 三面刃付170mm TG 0013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする