パイプ柄 プラくまで

パイプ柄 プラくまで - 村国
(4件のレビュー)
用途草集め・落ち葉かきなどに。材質(頭部)ポリプロピレン全長(mm)1410サイズ最大幅(mm)360材質(キャップ)ポリプロピレン材質(頭)ポリプロピレンアズワン品番64-4065-51材質(パイプ)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59651813-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59651813
2021-10-29
用途: グラウンド清掃、落ち葉集め、雑草集め。
社会福祉法人 田代保育園教育・研究機関

柔軟性のあるプラスティック素材なので、竹のように割れたりする心配がありません。柄部分は金属製ですが、軽いので取り回しが良いです。

対象商品 : 59651813
2021-12-14
用途: 畑の掃除

軽くて使いやすい。青い色もきれいで気に入っている。

対象商品 : 59651813
2019-11-01
用途: 草取り
サービス業

今まで竹の熊手を使ってたけど、これはポリプロピレン素材の為、ギュッと力を加えると少し弱い気がした。壊れる迄は使うけど、やはり竹の熊手が一番かも。

対象商品 : 59651813
2018-12-14
用途: 庭の清掃

竹の熊手より丈夫で長持ちしそうです。
軽くて使いやすく言うことありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする