曜日別特売

極 小鎌

極 小鎌 - 菊堂極 小鎌 - 菊堂

切れ味と欠けにくさを兼ね備えた特殊鋼材:通常の小鎌と鋼の付け方を逆(表)につけているため、雑草をガリガリ削る作業をすると、地鉄が早く摩耗し刃砥ぎ効果があり切れ味が持続します。
「すっぽ抜け」を防ぐ:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。
いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。
握力の弱い女性でも力を入れやすい!

用途草刈・草削用。材質(刃部)白2複合鋼寸法(mm)120タイプ表鋼アズワン品番64-4064-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650736-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

菊堂 極小鎌表鋼 120mm 凸凹 TG 0003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする