曜日別特売

RT-2000 テーブル

RT-2000 テーブル - プラス[家具]RT-2000 テーブル - プラス[家具]RT-2000 テーブル - プラス[家具]RT-2000 テーブル - プラス[家具]RT-2000 テーブル - プラス[家具]RT-2000 テーブル - プラス[家具]
グリーン購入法適合材質天板エッジ材:樹脂押出材天板厚さ(mm)30材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板芯材天板:パーチクルボード内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58717803RT-2188 ネオホワイト1800×800×700ネオホワイトスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
86,600
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717812RT-2188 ナチュラル1800×800×700ナチュラルスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
86,600
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717828RT-2158 ネオホワイト1500×800×700ネオホワイトスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
83,900
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717837RT-2158 ナチュラル1500×800×700ナチュラルスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
83,900
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717846RT-2012 ネオホワイト1200×1200×700ネオホワイトスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
82,300
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717855RT-2012 ナチュラル1200×1200×700ナチュラルスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
82,300
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717864RT-2154H ネオホワイト1500×450×1000ネオホワイトスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ28.6mm)
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717873RT-2154H ナチュラル1500×450×1000ナチュラルスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ28.6mm)
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717882RT-2060H ネオホワイト600×600×1000ネオホワイトスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58717898RT-2060H ナチュラル600×600×1000ナチュラルスチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ25.4mm)
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする