曜日別特売

シューズボックス

シューズボックス - プラス[家具]シューズボックス - プラス[家具]シューズボックス - プラス[家具]シューズボックス - プラス[家具]
エルグレー材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装本体鋼板、樹脂焼付塗装なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587181444レツ6ダン LGY24人用1000×350×1600W225×D347/D棚200×H224/H棚上74/棚下135
126,800
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587181535レツ9ダン LGY45人用1200×320×1555216×317×140
212,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718162NO.309 LGY12人用900×330×930W858×D327/D棚185×H260/H棚上110/棚下135
65,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718178NO.409 LGY16人用900×330×1210W858×D327/D棚185×H260/H棚上110/棚下135
77,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする