KR 引違い書庫

KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]KR 引違い書庫 - プラス[家具]
種類引違いエルグレー材質(本体)鋼板(焼付塗装)材質(扉)鋼板(焼付塗装)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
こちらの商品はメーカー自社便での配送となります。配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
ご注文後の納入先変更はお早めにご連絡ください。出荷後の変更はお受けできません。また、お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんのでお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。搬入はエレベーター搬入が基本となり、階段による移動は商品によっては別途費用の対象となります。
商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
搬入に際して養生作業は行っておりません。
納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
配送員はお取引内容についてお答えできませんので、ご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。
【配送例外について】
設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
【不在・再配達について】
メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
再配達となった際は再配達料がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
【別途費用について】
下記に該当する場合はご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
・通常配送便にてご対応できない数量のご注文をいただいた場合
・納入先敷地内にて設置先までの間に階段による商品の上げ下ろしが発生する場合
・通常配送便のない地域のためチャーター便手配となる場合
全24種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58728434SS-302R LGYA4880×400×730上置き830×338×664
56,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728443SS-602R LGYA41760×400×730上置き844×338×664
98,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728486SS-352R LGYA4880×515×730上置き830×452×664
69,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728495SS-652R LGYA41760×515×730上置き844×452×664
113,700
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728592SS-304R LGYA4880×400×1120下置き用830×338×1023
76,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728608SS-604R LGYA41760×400×1120下置き用844×338×1023
129,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728653SS-307R LGYA4880×400×1850下置き用830×338×1737
133,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728662SS-354R LGYA4880×515×1120下置き用830×452×1023
91,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728793SS-357R LGYA4880×515×1850下置き用830×452×1737
143,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728915SS-303R LGYB5/A4880×400×880上下両用830×338×814
55,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728933SS-306R LGYA4880×400×1790下置き用830×338×1668
103,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728958SS-403RS LGYB5/A41212×400×880上下両用1162×338×814
84,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728976SS-503R LGYB5/A41515×400×880上下両用721×338×814
94,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728994SS-603R LGYB5/A41760×400×880上下両用844×338×814
99,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729055SS-353R LGYB4/A3880×515×880上下両用830×452×814
76,300
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729073SS-356 LGYA4880×515×1790下置き用830×452×1668
130,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729098SS-453R LGYB4/A31212×515×880上下両用1162×452×814
112,600
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729116SS-553R LGYB4/A31515×515×880上下両用721×452×814
124,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729134SS-653R LGYB4/A31760×515×880上下両用844×452×814
126,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728678SS-654R LGYA41760×515×1120下置き用844×452×1023
149,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729003SS-313R LGYB5/A4880×400×400上置き830×338×334
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729012SS-413R LGYB5/A41212×400×400上置き1162×338×334
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729028SS-513R LGYB5/A41515×400×400上置き721×338×334
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729037SS-613R LGYB5/A41760×400×400上置き844×338×334
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする