SY2スクリーン アジャスタ

SY2スクリーン アジャスタ - プラス[家具]
仕様キャスターをアジャスターに変更可、単体タイプのみ対応材質本体フレーム:クロスタイプ・コンビタイプ=樹脂押出材/樹脂タイプ=樹脂押出材/アルミ押出材、樹脂焼付塗装、2連、3連タイプ連結部材:アルミ押出材、樹脂焼付塗装ブラック材質(表面)パネル:クロスタイプ=ポリエステル布/コンビタイプ=ポリエステル布、ポリカーボネート樹脂/樹脂タイプ=ポリカーボネート樹脂材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター付(一部ストッパー付)パネル厚(mm)26内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58730403SY2-AJ1
1,800
1,298
1,428(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする