プラス[家具]
LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし)
幅(mm)
1805
高さ(mm)
390
奥行(mm)
370
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
390
材質(座面)
樹脂成型品
材質(背)
樹脂成型品
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58730516
LS-M308 BL
ブルー
390
1805×370×390
¥
68,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58730525
LS-M305 BL
ブルー
390
1805×370×390
¥
63,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。